TOR-HCS-GR5-(ZN)-3/4_16X2

Ref.: 7001076200
Ver todas las versiones

TOR-HCS-GR5-(ZN)-3/4_16X2

Descripción

TOR-HCS-GR5-(ZN)-3/4_16X2

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS1 1/8
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

0.468 in
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

2 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

16
Más Información

Diámetro nominal

3/4 in
Más Información

Tipo de rosca

UNF
Más Información

Ancho de llave

1 1/8 pulgadas
Más Información

Clase de propiedad

GR5
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.500 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información