Perno hexagonal

Ref.: 7003337125
Ver todas las versiones

TOR-HCS-(18-8)-3/8_16X1 1/4

Descripción

TOR-HCS-(18-8)-3/8_16X1 1/4
Perno hexagonal
ASME B18.2.1, acero inoxidable 18-8 sin recubrimiento, UNC (rosca estándar)

La longitud de rosca se basa en el estándar ASME B18.2.1

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

El 18-8 es comparable a un acero inoxidable A2. Las propiedades mecánicas están dispuestas en la norma ASTM F593

ASME

ASME B18.2.1
Más Información

Accionamiento externo

WS9/16
Más Información

Material

18-8
Más Información

Altura de la cabeza

0.243 in
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1-1/4 in
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

16
Más Información

Diámetro nominal

3/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Ancho de llave

9/16 pulgadas
Más Información

Forma de punta

Tope roscado
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.088 g
Más Información

Normas

ASME B18.2.1
Más Información