Tornillo de reparación para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 0188144825
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO.-PAG-AW20-(A2L)-4,8X25

Descripción

TOR-G.SEBO.-PAG-AW20-(A2L)-4,8X25

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1.9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

WN 188
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Normas

WN 188
Más Información