Material |
ST |
Longitud del vástago |
4.2 mm |
Longitud de rosca (lg) |
9.6 mm |
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
16 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
9.6 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
ST |
Altura de la ranura |
1.1 mm |
Forma de punta |
Punta |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
97 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
1.200 g |
Normas |
DIN 97 |
Catálogo General |
0157416 |