Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
2.2 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza ovalada avellanada |
Diámetro de la cabeza |
7.5 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
4,8 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
966 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.259 g |
Normas |
DIN 966 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M4 x 12 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0049412 |
Ficha Técnica |
32406436.pdf |
?catalog=wuerth&part=00494 12 |