Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina

Ref.: 0067642220
Ver todas las versiones

TOR-DIN961-10.9-LL65-M42X3X220

Descripción

TOR-DIN961-10.9-LL65-M42X3X220

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

26 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Anchura entre esquinas

71.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3 mm
Más Información

DIN

961
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2846.413 g
Más Información

Normas

DIN 961
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M42 x 3
Más Información