Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS46 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
18.7 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
140 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
30 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
46 mm |
Clase de propiedad |
10,9 |
Anchura entre esquinas |
50.85 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2 mm |
DIN |
961 |
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
957.500 g |
Normas |
DIN 961 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M30 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M30 x 2 |
Catálogo General |
0067630140 |