Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS22 |
Condiciones de período de protección contra la corrosión |
de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
8 µm |
Altura de la cabeza |
8.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
P3E |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
25 mm |
ISO de referencia |
8765 |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
22 mm |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Clase de propiedad |
10,9 |
Anchura entre esquinas |
24.49 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
961 |
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
55.000 g |
Normas |
DIN 961 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
1000 N/mm² / 0: no aplicable |
Período de protección contra la corrosión/condiciones |
720 h / de acuerdo con DIN EN ISO 9227 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M14 x 1,5 |
Catálogo General |
026351425 |