Perno hexagonal con vástago y rosca fina

Ref.: 0063418190
Ver todas las versiones

TOR-DIN960-10.9-LL27-(A2K)-M18X1,5X190

Descripción

TOR-DIN960-10.9-LL27-(A2K)-M18X1,5X190

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

48 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

960
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Código del sistema armonizado

73181589980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

412.300 g
Más Información

Diámetro del vástago

18 mm
Más Información

Normas

DIN 960
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M18
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M18 x 1,5
Más Información