Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS22 |
Material |
ST |
Grosor mínimo del revestimiento |
5 µm |
Altura de la cabeza |
8.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
34 mm |
Longitud |
70 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
22 mm |
Clase de propiedad |
10,9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
960 |
Forma de rosca |
Rosca de paso fino |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
103.490 g |
Diámetro del vástago |
14 mm |
Normas |
DIN 960 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M14 x 1,5 |
Catálogo General |
006341470 |