Material |
A2 |
Longitud de rosca (lg) |
30 mm |
Altura de la cabeza |
2.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
50 mm |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
1.8 mm |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
96 |
Código del sistema armonizado |
73181210990 |
Peso del producto (por artículo) |
3.902 g |
Normas |
DIN 96 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 50 mm |
Catálogo General |
019300450 |