Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
27 mm |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
9 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
2 mm |
Anchura de la ranura |
1 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
96 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
4.560 g |
Normas |
DIN 96 |
Diámetro nominal x longitud |
4,5 x 45 mm |
Catálogo General |
01564545 |