Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
12 mm |
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza |
6 mm |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
1.05 mm |
Anchura de la ranura |
0.8 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
96 |
Código del sistema armonizado |
73181290990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.950 g |
Normas |
DIN 96 |
Diámetro nominal x longitud |
3 x 20 mm |
Catálogo General |
0156320 |