Material |
A2 |
Longitud de rosca (lg) |
24 mm |
Altura de la cabeza |
4.2 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
40 mm |
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
2.7 mm |
Anchura de la ranura |
1.6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
96 |
Código del sistema armonizado |
73181210990 |
Peso del producto (por artículo) |
8.399 g |
Normas |
DIN 96 |
Diámetro nominal x longitud |
6 x 40 mm |
Catálogo General |
019300640 |