Material |
BRS |
Longitud de rosca (lg) |
60 mm |
Altura de la cabeza |
2.5 mm |
Superficie |
F2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Diámetro de la cabeza |
9.2 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
2 mm |
Anchura de la ranura |
1.2 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
95 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.490 g |
Normas |
DIN 95 |
Diámetro nominal x longitud |
5 x 100 mm |
Catálogo General |
01465100 |