Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Material |
BRS |
Superficie |
F2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
80 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
95 |
Código del sistema armonizado |
741533000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.942 g |
Normas |
DIN 95 |
Diámetro nominal x longitud |
4,5 x 80 mm |
Catálogo General |
01464580 |