Tornillo para madera, DIN 95 latón

Ref.: 014645 45
Ver todas las versiones

TOR-DIN95-LT-(F2J)-4,5X45

Descripción

TOR-DIN95-LT-(F2J)-4,5X45

Material

BRS
Más Información

Longitud de rosca (lg)

27 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.35 mm
Más Información

Superficie

F2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

SL
Más Información

Altura de la ranura

1.8 mm
Más Información

Anchura de la ranura

1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

DIN

95
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.540 g
Más Información

Normas

DIN 95
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 45 mm
Más Información

Catálogo General

01464545