Material |
BRS |
Longitud de rosca (lg) |
15 mm |
Altura de la cabeza |
1.93 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada gota de sebo |
Diámetro de la cabeza |
6.5 mm |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Altura de la ranura |
1.4 mm |
Anchura de la ranura |
0.8 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
DIN |
95 |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.445 g |
Normas |
DIN 95 |
Diámetro nominal x longitud |
3,5 x 25 mm |
Catálogo General |
01403525 |