Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS30 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
12.5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
80 mm |
DIN de referencia |
933 |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
800 N/mm² |
Diámetro nominal |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
30 mm |
Clase de propiedad |
80 |
Anchura entre esquinas |
33.53 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
2.5 mm |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181589980 |
Peso del producto (por artículo) |
240.500 g |
ISO |
4017 |
Normas |
ISO 4017 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M20 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
009102080 |
?catalog=wuerth&part=009102080 |