Accionamiento externo |
WS36 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
15 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Área regulada |
AD W2 |
ISO de referencia |
4014 |
Marca de aprobación |
AD W2 |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de recipientes a presión |
Ancho de llave |
36 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
39.98 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
3 mm |
DIN |
931 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
451.500 g |
Diámetro del vástago |
24 mm |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0092024100 |
?catalog=wuerth&part=0092024100 |