Perno hexagonal con vástago para fabricación de recipientes a presión

Ref.: 0092020140
Ver todas las versiones

TOR-DIN931-ADW2-A4/70-LL30-M20X140

Descripción

TOR-DIN931-ADW2-A4/70-LL30-M20X140

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

12.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

ISO de referencia

4014
Más Información

Marca de aprobación

AD W 7/2
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

33.53 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

931
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

395.500 g
Más Información

Diámetro del vástago

20 mm
Más Información

Normas

DIN 931
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información