Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
7.5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Área regulada |
AD W 7/2 |
ISO de referencia |
4014 |
Marca de aprobación |
AD W 7/2 |
Longitud |
50 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Construcción de recipientes a presión |
Ancho de llave |
19 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Anchura entre esquinas |
21.1 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.75 mm |
DIN |
931 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
54.950 g |
Diámetro del vástago |
12 mm |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
009201250 |