Clase de producto |
B |
Accionamiento externo |
WS19 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
49 mm |
ISO de referencia |
4014 |
Longitud |
250 mm |
Tipo de cabeza |
HEX |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
19 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.75 mm |
DIN |
931 |
Formato de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
230.030 g |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
009012250 |
?catalog=wuerth&part=009012 250 |