Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
7 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
26 mm |
ISO de referencia |
4014 |
Longitud |
60 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
931 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181570980 |
Peso del producto (por artículo) |
39.450 g |
Normas |
DIN 931 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
00901060 |