Clase de producto |
A |
Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
1.6 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
0.7 mm |
Longitud |
6 mm |
Tipo de cabeza |
Tornillo de cabeza cilíndrica (ranurada o rebajada) |
Diámetro de la cabeza |
4.5 mm |
Diámetro nominal |
2.5 mm |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la ranura |
0.6 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Paso |
0.45 mm |
DIN |
84 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.351 g |
Normas |
DIN 84 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M2,5 |
Catálogo General |
0001256 |