Material |
BRS |
Altura de la cabeza |
2.35 mm |
Superficie |
F2J |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
60 mm |
Diámetro de la cabeza |
8.3 mm |
Diámetro nominal |
4.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de accionamiento |
Cruceta |
DIN |
7995 |
Código del sistema armonizado |
741533000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.900 g |
Normas |
DIN 7995 |
Diámetro nominal x longitud |
4,5 x 60 mm |
Catálogo General |
01454560 |