Tornillo avellanado con hexágono interior en cabeza

Ref.: 412288 20
Ver todas las versiones

TOR-DIN7991-08.8-IH5-M8X20

Descripción

TOR-DIN7991-08.8-IH5-M8X20
Tornillo avellanado con hexágono interior en cabeza
DIN 7991, acero sin recubrimiento 08.8

Fabricado conforme a la norma DIN 7991. La DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Comparten algunas similitudes. (Algunas alturas de cabeza y diámetros de cabeza cambiaron el diámetro nominal I M18, M22, M24). Para los nuevos diseños, se recomienda utilizar la versión ISO más común.



Ángulo de avellanado:


M3-M20: 90°


M22 y M24: 60°



Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

3.5 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

15.57 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS5
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

08,8
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

7991
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815690690
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

41228820
Scroll to top