Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal

Ref.: 412381660
Ver todas las versiones

TOR-DIN7991-010.9-IH10-M16X60

Descripción

TOR-DIN7991-010.9-IH10-M16X60
Tornillo avellanado con cabeza hueca hexagonal
DIN 7991, acero 010.9, sin recubrimiento

Fabricado conforme a la norma DIN 7991. DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Comparten algunas similitudes. (Algunas alturas de cabeza y diámetros de cabeza cambiaron el diámetro nominal I M18, M22, M24). Para los nuevos diseños, se recomienda utilizar la versión ISO más común.



Ángulo de avellanado:


M3-M20: 90°


M22 y M24: 60°



Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

4.8 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS10
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

010.9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

7991
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

731815690690
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.800 g
Más Información

Normas

DIN 7991
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información
Scroll to top