Clase de producto |
A |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
14 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento |
10.3 mm |
ISO de referencia |
10642 |
Longitud |
80 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 60 grados |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
39 mm |
Diámetro nominal |
24 mm |
Accionamiento interno |
HS14 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
010.9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
3 mm |
DIN |
7991 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181569980 |
Peso del producto (por artículo) |
261.200 g |
Normas |
DIN 7991 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Resistencia a la tracción/condiciones |
1000 N/mm² / 0: no aplicable |
Catálogo General |
00892480 |