Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 3506-1.
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Altura de la cabeza |
7 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
25 mm |
Profundidad de accionamiento |
5 mm |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal baja |
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
18 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Accionamiento interno |
HS8 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
1.75 mm |
DIN |
7984 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181561980 |
Peso del producto (por artículo) |
28.600 g |
Diámetro del vástago |
12 mm |
Normas |
DIN 7984 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
02921225 |