Tornillo rosca chapa avellanado forma C con cabeza rebajada H

Ref.: 012725522
Ver todas las versiones

TOR-DIN7982-C-H3-A4-5,5X22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7982-C-H3-A4-5,5X22
Tornillo rosca chapa avellanado forma C con cabeza rebajada H
DIN 7982, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

3.4 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.8 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.175 g
Más Información

Normas

DIN 7982
Más Información

Catálogo General

012725522

Ficha Técnica

641066433.pdf