Tornillo rosca chapa avellanado forma C con cabeza rebajada H

Ref.: 012724895
Ver todas las versiones

TOR-DIN7982-C-H2-A4-4,8X9,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN7982-C-H2-A4-4,8X9,5
Tornillo rosca chapa avellanado forma C con cabeza rebajada H
DIN 7982, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7982
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.176 g
Más Información

Normas

DIN 7982
Más Información

Catálogo General

012724895

Ficha Técnica

641066433.pdf