Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
A4 |
Altura de la cabeza |
4.55 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Formulario |
C |
Diámetro de la cabeza |
12.5 mm |
Diámetro nominal |
6.3 mm |
Accionamiento interno |
H3 |
Tipo de rosca |
ST |
Forma de punta |
C |
Tipo de accionamiento |
H |
DIN |
7981 |
Código del sistema armonizado |
73181410990 |
Peso del producto (por artículo) |
6.500 g |
Normas |
DIN 7981 |
Diámetro nominal x longitud |
6,3 x 25 mm |
Catálogo General |
012716325 |
Ficha Técnica |
641066434.pdf |