Tornillo para madera

Ref.: 0191012160
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL19-A4-12X160

Descripción

TOR-DIN571-LL19-A4-12X160

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

8 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

20.88 mm
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

119.000 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

12 x 160 mm
Más Información