Tornillo para madera

Ref.: 415210 100
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL17-((ZNF)-10X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN571-LL17-((ZNF)-10X100
Tornillo para madera, DIN 571 acero galvanizado por inmersión en caliente
Cabeza hexagonal
DIN 571, acero galvanizado por inmersión en caliente
  • Para conexiones en madera maciza
  • Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
  • El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla
  • En función del diámetro, deberá efectuarse una perforación previa

  • En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa

  • En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo

Para construcción con madera, excepto zonas que requieran autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


  • Los tornillos galvanizados por inmersión en caliente tienen una excelente resistencia a la corrosión. El grosor del recubrimiento de zinc es hasta diez veces mayor que los recubrimientos aplicados con galvanoplastia.

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

18.72 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.100 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 100 mm
Más Información

Catálogo General

415210100

Ficha Técnica

32406559.pdf