Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS17 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
7 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
240 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Materiales de construcción |
Sí |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
144 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Ancho de llave |
17 mm |
Longitud de rosca (descripción) |
b ≥ 0,6 l |
Anchura entre esquinas |
18.72 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono |
DIN |
571 |
Código del sistema armonizado |
73181100000 |
Peso del producto (por artículo) |
114.500 g |
Normas |
DIN 571 |
Diámetro nominal x longitud |
10 x 240 mm |
Catálogo General |
019210240 |
Ficha Técnica |
32406558.pdf |
Ficha Técnica |
32406559.pdf |
Ficha Técnica |
32408365.pdf |