Clase de producto |
C |
Accionamiento externo |
WS12 |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
5 mm |
Superficie |
HDG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
100 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
60 mm |
Diámetro nominal |
7 mm |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Ancho de llave |
12 mm |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca (descripción) |
b ≥ 0,6 l |
Anchura entre esquinas |
13.07 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
DIN |
571 |
Código del sistema armonizado |
73181100000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.400 g |
Normas |
DIN 571 |
Diámetro nominal x longitud |
7 x 100 mm |
Catálogo General |
01927100 |
Ficha Técnica |
32406559.pdf |