Tornillo para madera

Ref.: 019106 120
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL10-A4-6X120

Descripción

TOR-DIN571-LL10-A4-6X120

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

4 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

10.89 mm
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 120 mm
Más Información