Tornillo para madera

Ref.: 01927 50
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-HO-SW12-(A2K)-7X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN571-HO-SW12-(A2K)-7X50

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS12
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

13.07 mm
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.640 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

0192750

Ficha Técnica

32406559.pdf