Altura de la cabeza y altura del eje |
15 mm |
Material |
A1 |
Altura de la cabeza |
5 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza moleteada |
Formulario |
Alta |
Diámetro de la cabeza |
24 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Paso |
1 mm |
DIN |
464 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181590810 |
Peso del producto (por artículo) |
28.250 g |
Diámetro del vástago |
12 mm |
Normas |
DIN 464 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
01016620 |