Tornillo corredero con cuello cuadrado

Ref.: 027701035
Ver todas las versiones

TOR-DIN186-A-A4-M10X35

Descripción

TOR-DIN186-A-A4-M10X35
Tornillo corredero con cuello cuadrado
DIN 186, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Clase de producto

C
Más Información

Anchura de la cabeza

10 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de la cabeza

7 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

26 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza en T
Más Información

Formulario

A
Más Información

Longitud de la cabeza

21 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

186
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Normas

DIN 186
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top