Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con borde e impronta AW

Ref.: 0218155180
Ver todas las versiones

TOR-DBIT-PANHD-FLG-AW25-(A3K)-5,5X180

Descripción

TOR-DBIT-PANHD-FLG-AW25-(A3K)-5,5X180
Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con borde e impronta AW
Acero galvanizado, pasivado en azul (A3K), con accionamiento AW

Taladrado, roscado y atornillado en un solo paso

Por lo tanto, el tiempo y esfuerzo son considerablemente menores

Diámetro de taladrado exacto para cada conexión de tornillo

  • De este modo, se reduce la tolerancia de roscado
  • Garantiza una conexión óptima

Evita errores de instalación

Sistema de accionamiento AW:

  • Transmisión del par de apriete mejorada
  • Mayor vida útil
  • Centrado óptimo
  • Mejor resultado de montaje gracias a un atornillado sin fatiga; la presión de contacto requerida para la transmisión del par de apriete es considerablemente inferior
  • Máxima superficie de contacto posible de la punta en el accionamiento del tornillo
  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en el revestimiento de protección de la superficie, por lo que garantiza una mayor resistencia a la corrosión

Tornillo autotaladrante para fijar plástico y chapa metálica fina a subestructuras metálicas.


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • La ala prensada genera una menor presión de la superficie, lo que ayuda a prevenir grietas provocadas por la tensión

  • Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N / roscado con tope de profundidad en caso necesario

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

60 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

169 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

1800 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.0 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

60 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

5.3 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.7 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

2.0 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

60 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1200-1800 U/min(rpm)
Más Información