Tornillo de sujeción rápida con doble rosca

Ref.: 018903930
Ver todas las versiones

TOR-D.ROS-H2-(FOS)-3,9X30/22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TOR-D.ROS-H2-(FOS)-3,9X30/22

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

22 mm
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.683 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información