La norma DIN 84 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 1207. Existe cierta similitud (Ø nominal <M1.8 eliminado | algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | las longitudes de rosca se han modificado | las dimensiones de ranura se han modificado | se han eliminado algunas longitudes nominales | clase de resistencia 8.8 eliminada).
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Accionamiento interno |
SL |
Tipo de rosca |
M |
Número de piezas en el surtido/juego |
1350 Uds |
DIN |
84 |
Código del sistema armonizado |
73181559980 |
Peso del producto (por artículo) |
4381.000 g |
Normas |
DIN 84 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5964004001 |