Tornillo media rosca cabeza cilíndrica Allen

Ref.: 008333 130
Ver todas las versiones

TOR-CYL-DIN912-12.9-HS24-M33X130

Descripción

TOR-CYL-DIN912-12.9-HS24-M33X130
Tornillo media rosca cabeza cilíndrica Allen
ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, sin baño

La ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Clase de producto

A
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

33 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

18 mm
Más Información

ISO de referencia

4762
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Resistencia a la tracción

1200 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

50 mm
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS24
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

12,9
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

912
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1181.000 g
Más Información

Normas

DIN 912
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M33
Más Información