Tornillo para fachadas de madera ASSY®plus 4 A4 P CSMR60

Ref.: 0169404540
Ver todas las versiones

TOR-CSMR60-DBIT-P-A4-RW20-4,5X40/18

Descripción

TOR-CSMR60-DBIT-P-A4-RW20-4,5X40/18
Tornillo para fachadas de madera ASSY®plus 4 A4 P CSMR60
Acero inoxidable A4, rosca parcial, cabeza avellanada con rosca bajo cabeza 60°
Tornillo especial de rosca parcial con rosca bajo la cabeza y efecto de gran apriete fabricado en acero inoxidable A4 austenítico de alta calidad con cabeza avellanada y nervaduras de fresado para una fijación plana libre de huecos, sin perforación previa, de fachadas de madera, rodapiés, vallas, etc. fabricadas en madera duradera en áreas exteriores expuestas constantemente a la intemperie

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Avellanado sencillo en madera dura/madera blanda con alto contenido de nudos así como en planchas aglomeradas de madera dura

  • Pequeña cabeza avellanada de 60° y, por lo tanto, geometría más estrecha para su uso en juntas o con conexiones machihembradas
  • Reducción de la separación del componente que se va a montar al insertar el tornillo
  • Rendimiento de fresado muy alto gracias a las nervaduras de fresado situadas en la cabeza avellanada

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada

  • Colocación y perforación sin astillamiento
  • El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
  • Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
  • Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca

Montaje en acero inoxidable y resistente al ácido para conexiones de madera inaccesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie

  • Fabricado en acero inoxidable A4 austenítico, no magnético y no oxidante
  • Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales con exposición moderada a cloruros o SO2, o en zonas costeras
  • Para unir maderas ricas en ácidos tánicos
  • Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un atornillado fácil

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

  • Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas

Para conectar dos elementos de madera sin separación


La rosca de la parte inferior de la cabeza con paso de rosca reducido y diámetro externo ampliado permite conectar dos elementos de madera sin separación. Es posible una conexión a ras de la cabeza del tornillo con la superficie del material.


Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT


  • El acero inoxidable austenítico se caracteriza por su alto grado de resistencia a la corrosión al exponerse al agresivo aire industrial, aire marítimo, agua del grifo, agua fluvial, agua de minas y agua salada, así como maderas que contienen ácido tánico. Presenta una cierta resistencia a los ácidos y no es adecuado para atmósferas que contengan gas cloro

  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Es posible incorporar las dimensiones de los tornillos ASSY en el software de construcción con madera de Würth a partir de 5 mm de ∅

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Máquinas adecuadas

Würth BS 13 SEC;Würth BS 14-A Combi
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

21.5 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro nominal 2

5.0 mm
Más Información

Longitud del vástago

5 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

18 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.9 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 60 grados
Más Información

Longitud de la rosca bajo la cabeza

7.5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Detalles de la cabeza

Nervaduras de fresado
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW20
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Balcón;Construcción con madera;En exteriores;Fachadas;Valla
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación de centrado
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Aglomerado;Contrachapado;Madera blanda;Madera dura;OSB;Panel de madera sólido (SWP);Paneles de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,5 x 40 mm
Más Información