TOR-CSMP-WO-RW20-(A3K)-4,5X90/48 Tornillo ASSY® 4 CSMP universal Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles, la construcción interior o la construcción de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con la impronta AW anterior
Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo
Menor efecto de rotura al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado
Riesgo mínimo de rotura del tornillo gracias a un alto par de rotura
Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca
Alta protección de las herramientas de aplicación
Sin exceso de apriete ni pelado, y alta velocidad de penetración
Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El principio liso de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo
Efecto de separación reducido gracias al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar
Valores de resistencia y ductilidad altos
El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4
Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas
Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor
Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
https://www.wurth.es/tor-csmp-wo-rw20-a3k-4-5x90-48-100528342TOR-CSMP-WO-RW20-(A3K)-4,5X90/48TOR-CSMP-WO-RW20-(A3K)-4,5X90/48<br>Tornillo ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universal<br>Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado<br>Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles, la construcción interior o la construcción de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con la impronta AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo</p><ul><li>Menor efecto de rotura al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado</li><li>Riesgo mínimo de rotura del tornillo gracias a un alto par de rotura</li><li>Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca</li><li>Alta protección de las herramientas de aplicación</li></ul><P></P><p class="level1">Sin exceso de apriete ni pelado, y alta velocidad de penetración</p><ul><li>Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa</li><li>Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos</li></ul><P></P><p class="level1">El principio liso de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo</p><ul><li>Efecto de separación reducido gracias al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta</li><li>La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar</li></ul><P></P><p class="level1">Valores de resistencia y ductilidad altos</p><ul><li>El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos</li></ul><br><ul><li>Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4</li><br/><li>Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado</li><br/><li>Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago</li></ul><br><p class="level1">Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente</p><br/><P>La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. La rosca del tornillo se ajusta perfectamente al componente inferior una vez atornillado.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor</li><br/><li>Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08</li><br/><li>Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSY-mat</P><br><ul><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante</li><br/><li>No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29578767.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29578767.jpg4255294255364255405777252024-02-16T20:23:07+0000