Tornillo para herraje WÜTOX CS

Ref.: 0176206080
Ver todas las versiones

TOR-CS-WO-TX30-(A3K)-6X80/70

Descripción

TOR-CS-WO-TX30-(A3K)-6X80/70

Máquinas adecuadas

Würth BS 14-A solid combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

70.0 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

45 grados
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

No
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Cuerpo;Muebles;Racor;Universal
Más Información

Forma de punta

Punta con rosca anillada
Más Información

Ángulo de la punta

25 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Estándar EN

14592
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

EN 14592
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

45-90 grados
Más Información