Tornillo Jamo 4 CS para montaje con distancia ajustable

Ref.: 0234564110
Ver todas las versiones

TOR-CS-WO/CONC-RW40-(A3K)-6X110/83

Descripción

TOR-CS-WO/CONC-RW40-(A3K)-6X110/83
Tornillo Jamo 4 CS para montaje con distancia ajustable
Acero cincado, rosca parcial, con rosca bajo la cabeza para ajustar la cabeza avellanada
Este tornillo permite modificar la separación de montaje en subestructuras de madera o en superficies de madera, piedra u hormigón

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW

  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
  • Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
  • Compatibilidad con la impronta AW anterior

Unión permanente del componente que se va a conectar

  • Unión fija de dos componentes de madera o de componentes de madera sobre una superficie de mampostería a través de las ranuras de fijación en forma de anillo situadas en la parte inferior de la cabeza, con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo
  • Ajuste de la holgura entre los dos componentes aflojando el tornillo

Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica

  • Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
  • Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca

Ideal para una conexión por tornillo sin fricción en plástico, como en anclajes o en materiales de madera homogéneos y muy compactos

  • El tornillo ofrece una mordida inmediata gracias al diseño de rosca continua hasta la punta
  • Atornillado sin separación gracias a la geometría de la punta sin ningún componente para reducir la división

Valores de resistencia y ductilidad altos

  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos

  • Los tornillos JAMO están aprobados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

Para uniones madera-madera diseñadas para permitir el ajuste o para uniones de madera-mampostería


Al instalarse, se consigue una unión fija entre los dos componentes maderas mediante las ranuras de fijación en forma de anillo que hay debajo de la cabeza con un diámetro mayor que el diámetro del tornillo. La fijación permanente del componente que se va a unir y el retroceso del tornillo permite ajustar la distancia entre los componentes.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)


  • Elevada protección de la superficie, cincado, cromo(VI) pasivado en azul; capa libre de 8 µm de grosor

  • Apto para utilizarse en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de utilización 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • El requisito de clasificación T2/C2 se cumple de acuerdo con prEN 14592:2017 (D)

Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o máquinas dispensadoras ORSYMAT


  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso

  • No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

Máquinas adecuadas

Würth BS 12-A Power;Würth BS 14-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Diámetro del núcleo de la rosca de cabeza

7.4 mm
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Diámetro nominal 2

9.9 mm
Más Información

Longitud de rosca (lg)

83 mm
Más Información

Altura de la cabeza

3.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial con rosca bajo la cabeza para ajuste
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.9 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.3 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Ajuste;Ensamblaje espaciado;Subestructura
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Longitud de rosca con cabeza bajo la cabeza

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.430 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Espiga
Más Información