Ángulo de 30°
Sin daños en el resalte del tornillo
Fuerzas de extracción más altas
Paso de rosca
Reducción de la probabilidad de que se desprenda el tornillo
Mayor capacidad de carga de conexión
Diámetro del orificio rebajado
Mayor fiabilidad del proceso
Conexión atornillada más firme
Superficies de excelente calidad
Clase de producto |
A |
Material |
A2 |
Longitud del vástago |
2.0 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.25 mm |
Longitud |
14 mm |
Profundidad máxima de accionamiento |
1.70 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Estándar imperial |
No |
Diámetro de la cabeza |
8.4 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
TX20 |
Tipo de rosca |
ST |
Tipo de accionamiento |
Hexalobular interno |
Paso |
1.79 mm |
Otro estándar |
W1423 |
Código del sistema armonizado |
731815900810 |
Peso del producto (por artículo) |
1.122 g |
Normas |
W1423 |
Profundidad de accionamiento mínima/máxima |
1,25-1,70 mm |
Catálogo General |
4239414 |